T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形 

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.1906 材種650 注文コード06055822 品番TPGN160312T01020 650
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナーR・材種・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.2978 用途仕上げ 被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)1.1906 母材セラミック 材種650 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする