旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06056407 品番TPMR 11 03 02-21 5015
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号R チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)02 適合被削材種P(鋼) チップブレーカー21(仕上げ) 材種5015 被削材PK 切刃長さ(mm)10.7985 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.2 母材サーメット 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする