旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06056696 品番 TPMT 06 T1 02-PF 5015
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ06 チップ厚さ(mm)1.905 ノーズ(mm)02 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPF(仕上げ) 材種5015 用途仕上げ 被削材P 切刃長さ(mm)6.3834 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.2 母材サーメット 内接円径(mm)3.96875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする