※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ TCS27
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
06056745
品番
TCS27-300-150 AH6235
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
刃幅(mm)
溝入れ:3
最大溝深さ(mm)
6.4
コーナーR(mm)
1.5
最大突切り径(mm)
Φ6.4
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった