旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06056863 品番 TPMT 09 02 04-MF 2015
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)04 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMF(仕上げ) 材種2015 用途仕上げ トラスコ品番252-3531 被削材M 切刃長さ(mm)8.6522 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)5.55625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする