※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DTV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06056885
品番
DTV2-020-35L-PS AH7025
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
対辺(mm)
20
刃幅(mm)
溝入れ:1.85
勝手
L
シャンク高さ(mm)
5
コーナーR(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
●右側前:52●左側前:0
図面番号
1
インサートサイズ
インサートシートサイズコード:2