- ポップインアラジン2 popIn 06056937

- ポップインアラジン2 popIn 06056937
- ポップインアラジン2 popIn 06056937
- ポップインアラジン2 popIn 06056937
- ポップインアラジン2 popIn 06056937
- ポップインアラジン2 popIn 06056937
- ポップインアラジン2 popIn 06056937
- ポップインアラジン2 popIn 06056937
- ポップインアラジン2 popIn 06056937

ポップインアラジン2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード06056937品番-
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

買ったその日に大画面
スクリーン不要で高画質のフルHD映像を大画面で投影できます。天井に引掛シーリングがあれば、誰でもあっという間に取り付け可能で、買ったその日に大画面を堪能できます。
・短い設置距離でも大画面
短焦点レンズを搭載することで、設置距離が壁から短くても、鮮明な大迫力の大画面を実現します。4畳のお部屋※でも60インチの大画面が実現できます。また、投影面を見やすい位置へと、上下左右、気軽に調整することができ、すべての間取りにあった映像空間をお楽しみいただけます。*設置距離は1.2mとなります。
・全ての間取りにフィット
「部屋が狭いから大画面は無理」を解決! opIn laddin ら のお部屋でも見や い位置で 0 ンチ、 のお部屋で夢の 00 ンチが実現。あなたのお部屋は?
・YouTubeやNetflixはもちろん、地上波や、録画番組も見られるテレビ超えの大画面
人気の動画サービスが勢揃い。インテリアを邪魔しない、場所を取らない大画面、これはpopIn laddinが実現した新しいテレビ体験です。
・調光・調色 万通り
調光・調色は 通り。ご自宅のインテリア あった、 好みの色 類をカスタマイズ 定できます。 室に使いやすい設計で、常 灯も一発で点灯可能。
・高音質スピーカーであふれる臨場感
世界中の音楽ファンが愛するハーマンカードン製のスピーカーを採用しています。AirPlay対応で、お好きな音楽を気軽に楽しめ、まるでカフェのような空間を演出できます。8Wのステレオスピーカーで、天井から降り注ぐ、快適な音楽体験をご堪能ください。
・生活のリズムを整える自動タイマー機能
Aladdin imer(アラジンタイマー)をセットするだけで、朝には心地良い目覚めを演出。夜には快適な睡眠へと導き、一日の生活リズムを整えます。
・スマホの画面をミラーリング投影
スマホのミラーリング機能も搭載。スマホで撮影した写真や動画などを投影できます。

用途シーリングライト、プロジェクター付属品本体、シェード、引掛シーリング、リモコン、単四形アルカリ乾電池2本、質量(kg)4.9ホワイトサイズ(cm)47.6×47.6×14.5方式投写:単板DLP(TM)方式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)135解像度フルHD主な用途家庭用設置方式天井引掛光源寿命20000時間光束(Lm)器具:デフォルト3800、最大4300、無段階調光光色2800K~6000K、無段階調色投影方式単板DLP(TM)方式適用畳数~8畳

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする