三ツ星貿易
三ツ星貿易の トラック電装
三ツ星貿易の トラック用回転灯
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06057235
品番
6300059767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,728
販売価格(税別)
¥
12,480
バスケットに入れる
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途
工事・警備・交通・防犯・清掃に。
色
黄
電源(V)
120
使用電球
白熱球120V/40W
コード長さ(cm)
約50
点灯色
黄
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません