※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT 11 03 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06057247 TPMT 11 03 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06057247

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06057247 品番 TPMT 11 03 04-PM 1525
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPF(仕上げ) 材種1525 用途中切削 被削材P 切刃長さ(mm)10.0205 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材サーメット 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする