画像準備中

プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 06057330 品番 017580-3500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。

材質ほうけい酸ガラス-1 幅(mm)160 容量(mL)3500 高さ(mm)295 奥行(mm)160 ねじ規格GL-45
注意
※オートクレーブには対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量4以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量4以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量4以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量4以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする