※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 容量(mL)5000 注文コード06057339 品番017580-5000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。

材質ほうけい酸ガラス-1 幅(mm)182 容量(mL)5000 高さ(mm)330 奥行(mm)182 ねじ規格GL-45
注意
※オートクレーブには対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量4以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量3以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量3以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量3以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする