画像準備中

プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 06057348 品番 017590-5000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。

材質ほうけい酸ガラス-1 幅(mm)182 容量(mL)5000 高さ(mm)330 奥行(mm)182 ねじ規格GL-45
注意
※オートクレーブには対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量4以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量3以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量3以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量3以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする