画像準備中

プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 06057375 品番 017550-250A
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。

材質ほうけい酸ガラス-1 幅(mm)95 容量(mL)250 高さ(mm)105 奥行(mm)95 ねじ規格GLS-80
注意
※オートクレーブには対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量2以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量2以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量2以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量2以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする