プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 06057400 品番 017570-1000A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209,800円となります。
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

特殊な加工により-100〜+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。

材質ほうけい酸ガラス-1 幅(mm)101 容量(mL)1000 高さ(mm)225 奥行(mm)101 ねじ規格GL-45
注意
※オートクレーブには対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする