旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06057965 品番TPUN 11 03 08 H13A
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差U チップ溝・穴記号N チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)08 適合被削材種K/N/S/H 材種H13A 被削材PMKNS 切刃長さ(mm)10.1985 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする