旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06058157 品番 TPUN 16 03 12 235
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差U チップ溝・穴記号N チップサイズ16 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)12 適合被削材種M(ステンレス鋼) 材種235 被削材PM 切刃長さ(mm)15.2978 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする