旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカーUM(中荒旋削) トラスコ品番617-3896 注文コード06058376 品番VBGT 16 04 04-UM H13A
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はチップブレーカー・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差G チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)04 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種H13A 用途中切削 トラスコ品番617-3896 被削材SKN 切刃長さ(mm)16.2063 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする