※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG 08 04 08-PM 1525 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 06060275 WNMG 08 04 08-PM 1525 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 06060275

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1525 チップブレーカーPM(中荒旋削) トラスコ品番134-9741 注文コード06060275 品番WNMG 08 04 08-PM 1525
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など72種類から選べます 他の種類を見る

六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ08 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPM(中荒旋削) 材種1525 用途中切削 トラスコ品番134-9741 被削材P 切刃長さ(mm)7.8873 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材サーメット 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする