EG-023-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063797 EG-023-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063797 EG-023-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063797 EG-023-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063797 EG-023-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063797 EG-023-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063797

牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 06063797 品番 EG-023-L
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。
ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。
袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。

用途
アウトドア、キャンプ。
土木、建築。
溶接、鉄鋼。
造船、重作業などに。
材質牛表革 イエロー サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手囲い(cm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
バイクグローブとして。

これまで使っていたグローブに穴が開いてきたので、用途には特に書かれていませんが、バイクグローブとして購入してみました。自分は男性としては手が小さめなので、Sにしてみましたが運転にも問題無さそうです。今の所、ハンドルを握るとややタイトですが、使っている内に馴染むくらいのサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする