EG-024-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-024 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063815 EG-024-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-024 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063815 EG-024-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-024 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063815 EG-024-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-024 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063815 EG-024-L 牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-024 Lantern トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 06063815

牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-024 Lantern

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 06063815 品番 EG-024-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。
ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。
袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。
耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。
傷みやすい手のひらから親指、人差し指部分にかけて、牛床革当て補強を施しています。

用途
アウトドア、キャンプ。
土木、建築。
溶接、鉄鋼。
造船、重作業などに。
材質牛表革 【当て】牛表革 ブラック サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手囲い(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする