EG-022 牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 TOWA(東和コーポレーション) 06063831 EG-022 牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 TOWA(東和コーポレーション) 06063831 EG-022 牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 TOWA(東和コーポレーション) 06063831 EG-022 牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 TOWA(東和コーポレーション) 06063831 EG-022 牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 TOWA(東和コーポレーション) 06063831

牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード06063831 品番EG-022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,154
販売価格(税別)
1,958

柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。
手首部分をしっかりカバーするセミロングタイプです。
保温性と丈夫さに優れた3M社のシンサレート(薄く、軽く、暖かい高機能中綿素材)を内側に使用しています。
傷みやすい親指又部分には黒銀(表革)当て補強を施しています。
耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。

用途
アウトドア、キャンプ。
土木、建築。
溶接、鉄鋼。
造船、重作業などに。
材質牛床革 【裏】綿 【当て】牛表革 ブラック サイズフリー 全長(cm)27 中指長(cm)8.5 手囲い(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする