旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカーUM(中荒旋削) 注文コード06066566 品番TCGT 11 02 08-UM H13A
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はチップブレーカーなど4種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)08 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種H13A 用途中切削 トラスコ品番616-2797 被削材SKN 切刃長さ(mm)9.94 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする