旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06066602 品番TCMT 06 T1 08-KF H13A
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ06 チップ厚さ(mm)1.98 ノーズ(mm)08 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーKF(仕上げ) 材種H13A 用途仕上げ トラスコ品番616-2991 被削材SK 切刃長さ(mm)5.82 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)3.96875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする