USB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06067017 品番 UH-C3404BK
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

薄くて速い超高速USB3.2Gen1 Type-C 4ポートハブ。

仕様
●本体寸法/質量:W98×D35×H11mm/約33g●USB規格:Ver3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)●インターフェース:アップストリーム(PC側)Type-Cオス
ダウンストリーム(接続機器側)Type-Cメス×1、Type-Aメス×3●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン●対応OS:Windows1110/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降●電圧・最大供給:5V720mA5Gbps(理論値)●最大転送速度:●電源:バスパワー●ケーブル長:約12cm●パッケージ寸法:約W102×D20×H180mm/65g
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする