セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット/標準ケンジントンスタイル Noble Wedge Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06067157 品番UNIVMK25-LAPTOP-LOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

3-in-1ノートパソコンロック:25個セット。調整可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。複数の機器管理が必要なIT管理者に最適。TAA準拠
マスターキーオンデマンド:各ロックには、個別の鍵が付属。管理者向けマスターキーの入手オプション有り。各ロックに対する物理的な鍵管理の手間がなく、1本の鍵で全てのロック解除が可能
優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適
スマートな設計:ボールジョイントによる360度の回転と、エルボー部の90度スイングにより、巻きつきを抑え、セキュリティスロットへの負担を最小限に軽減。ロックスロットの擦れによるダメージを防ぎ、使用するデバイスによりフィットするスペーサー付属。最大引張力61.2kgのカーボンスチール製ケーブル使用
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能

用途
ロック選択ダイヤルにより、分解や追加のアダプターなしに素早くロックチップの切り替えが可能
25個入りセットで、複数のデバイス管理が必要な場合に最適
必要に応じて、セキュリティ管理を合理化するマスターキーの購入が可能
ケーブル長(m)2 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver 本体個数25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

マスターキー付きノートパソコン用ロック (25個入り)
設置を簡素化する鍵とコンビネーションロックの選択肢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする