覗き見防止プライバシーフィルター/25インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/554x312mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06067270 品番2569-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるPCモニター用プライバシースクリーン
ぴったりフィット:アスペクト比16:9の25インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。
眼精疲労の軽減:ブルーライトをカットし、長時間の使用でも快適な視認性をキープする液晶保護セキュリティーフィルター。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単取付け:ベゼル無し/スリムベゼルディスプレイ用粘着ストリップと、ベゼル付きモニター用マウントタブが付属。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売

用途
機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
フィルターサイズ(mm)(横×高さ)554×312 適合モニターサイズ25 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16対9

商品説明動画

ノートパソコン用プライバシーフィルター
プライバシーフィルター よくある質問
スクリーン上の秘匿性の高いデータを保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする