覗き見防止プライバシーフィルター/12.4インチ Surface Laptop Go 1、2、3対応/275x195mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC 液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06067279 品番124SL-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.4インチ Surface Laptop Go用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止
12.4インチSurface Laptop Go専用デザイン:12.4インチ Surface Laptop Go 1/2/3のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ
4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン
自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率

用途
機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
ディスプレイを擦り傷などから保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
フィルターサイズ(mm)(横×高さ)275×195 適合モニターサイズ12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3対2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする