UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367

UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 06067367

セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06067367品番UNIVKA25-LAPTOP-LOCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

3-in-1ノートPC用シリンダー錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力98kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用
共通キー: すべてのロックは同じ鍵で管理でき、オフィスにある多くのIT機器を保護する際に、異なる鍵や複数の暗証番号を管理する手間を解消。2組の鍵が付属しており、ご要望に応じスペアキーの購入が可能
優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能

ケーブル長(m)2スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver本体個数25RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

キー付き同型ノートパソコン用ロック (25個入り)
設置を簡素化する鍵とコンビネーションロックの選択肢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする