※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06067410
品番
DMF200-R0.2 AH9130
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法PDD(mm)
6.56
コーナーR(mm)
0.2
加工径範囲(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステップ長(mm)
0.2
インサートサイズ
インサートシートサイズコード:20
突き出し長さ(mm)
工具:9.12
寸法差(mm)
先端と肩部:2.27