※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
06067455
品番
DMF140-R0.2 AH9130
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法PDD(mm)
3.81
コーナーR(mm)
0.2
加工径範囲(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステップ長(mm)
0.2
インサートサイズ
インサートシートサイズコード:14
突き出し長さ(mm)
工具:5.96
寸法差(mm)
先端と肩部:1.81