※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ TCS27
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
06067541
品番
TCS27-150-010 AH8005
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
刃幅(mm)
溝入れ:1.5
最大溝深さ(mm)
5.7
コーナーR(mm)
0.1
最大突切り径(mm)
Φ11.4
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサート総厚さ(mm)
4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった