※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
形状
ひし形55°
ひし形55°
三角形
ひし形80°
6角形
勝手
左勝手
右勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
107.5
91
93
95
トラスコ品番
601-3082
601-3066
601-3074
601-3104
601-3112
601-3147
601-3163
601-3210
601-3236
601-3244
601-3252
601-3261
601-3279
601-3287
601-3040
601-3058
563-3311
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06067564
品番
570-SDUPL-20-07-EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
601-3082