570-STFPL-20-11 CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド サンドビック 06067722

570-STFPL-20-11 CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド サンドビック 06067722
570-STFPL-20-11 CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド サンドビック 06067722

CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
形状三角形
勝手右勝手
切込み角Kr(°)91
トラスコ品番601-3244
内容量1個注文コード06067722品番570-STFPL-20-11
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ形状三角形切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11仕様内径用バイトトラスコ品番601-3244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする