サンドビック
CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
形状
6角形
ひし形55°
三角形
ひし形80°
6角形
勝手
左勝手
右勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
107.5
91
93
95
トラスコ品番
563-3311
601-3066
601-3074
601-3104
601-3112
601-3147
601-3163
601-3210
601-3236
601-3244
601-3252
601-3261
601-3279
601-3287
601-3040
601-3058
563-3311
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06067862
品番
570-SWLPR-16-04
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
6角形
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
563-3311
適合チップ
六角形80°