マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
ユニバーサルクランプメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06067993
品番
M-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
校正証明書
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
94電設工業展中小企業庁長官賞受賞。初めての接触型クランプメータ。
交流電流(A)
20/200
電源
ボタン電池LR-44×2
クランプ径(Φmm)
33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×170×21
質量(g)
100
幅(mm)
54
奥行(mm)
21
高さ(mm)
170
付属品
電池、ソフトケース
機能
データホールド、オートパワーオフ
測定レンジ
クランプCT:AC 20A/200A、接触型CT:AC 200A
CT窓径
クランプCT:Φ33mm、接触型CT:Φ20mm
確度
【交流電流確度】クランプCT:±1.2%rdg±5dgt、接触型CT:1線・2線 ±5%、3線 概略値
最小分解能
0.01A
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。