マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
ユニバーサルクランプメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06068002
品番
M-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
校正証明書
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
電源
ボタン電池LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×152×23
質量(g)
約85
付属品
電池、ソフトケース
機能
データホールド、オートパワーオフ
測定レンジ
AC 30mA/300mA/30A/150A
CT窓径
Φ33mm
確度
【交流電流確度】±2.0 %rdg ±5 dgt
最小分解能
0.01mA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。