ユニバーサルクランプメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06068011 品番M-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング
CT内径40mmで0.01mA〜300Aまで広範囲に計測

交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300 電源ボタン電池LR-44×2 クランプ径(Φmm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21 質量(g)約135 幅(mm)64 奥行(mm)21 高さ(mm)180 付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm 確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0〜200A)±1.2%rdg±5dgt、(200〜250A)±3.0%rdg±5dgt、(250〜300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値 最小分解能0.01mA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06068011 M-310 31401575 M-310+ 画像準備中 ユニバーサルクランプリーカー マルチ計測器 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする