マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
大口径クランプリーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06068036
品番
MCL-800D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
クランプCT内径80mmの漏れ電流計
100μA〜1000Aのワイド計測、記録計出力付
付属品
電池、ソフトケース
質量(g)
約500
電源
単4マンガン電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×225×37
機能
データホールド、フィルタスイッチ
測定レンジ
AC200mA/2000mA/20A/200A/1000A
CT窓径
74×80mm
確度
【交流電流確度】±2.0%rdg±5dgt
最小分解能
0.1mA