交流電流(A)300mA/3A/30/300/3000
電源単4マンガン電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194×341.5×52
質量(g)約1650
幅(mm)194
奥行(mm)52
高さ(mm)341.5
付属品電池、キャリングケース、ベルト
出力DC300mV(各レンジのフルスケール)
機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ
測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000A
CT窓径108×128mm
確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt
最小分解能0.1mA