マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の 検電器/検相器
マルチ計測器の 検相器
三相検相器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06068097
品番
MT-606
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック
三相の各相の欠相がLED表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×100×25
質量(g)
約150
幅(mm)
50
奥行(mm)
25
高さ(mm)
100
トラスコ品番
403-5615
電源
回路電圧により供給
使用電圧範囲(V)
AC100〜500