※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCG27-265-030 NS9530 チップ TCG27 タンガロイ 06068995 TCG27-265-030 NS9530 チップ TCG27 タンガロイ 06068995

チップ TCG27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード06068995 品番TCG27-265-030 NS9530
参考基準価格(税別)¥17,950 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
刃幅(mm)溝入れ:2.65 最大溝深さ(mm)6.4 コーナーR(mm)0.3 最大突切り径(mm)Φ12.8 刃幅公差(mm)溝入れ:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする