※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTV5-020-35R-PS AH7025 チップ DTV タンガロイ 06069056 DTV5-020-35R-PS AH7025 チップ DTV タンガロイ 06069056

チップ DTV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06069056 品番 DTV5-020-35R-PS AH7025
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
対辺(mm)25 刃幅(mm)溝入れ:4.5 勝手R シャンク高さ(mm)5.5 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)●右側前:0●左側前:52 図面番号2 インサートサイズインサートシートサイズコード:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする