PS-SUM21-Y パーフェクト墨つぼ21 タジマツール(TJMデザイン) 06069287

PS-SUM21-Y パーフェクト墨つぼ21 タジマツール(TJMデザイン) 06069287 PS-SUM21-Y パーフェクト墨つぼ21 タジマツール(TJMデザイン) 06069287

パーフェクト墨つぼ21

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069287 品番PS-SUM21-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

携帯用墨つぼ
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
最大容量30mlの墨タンク
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
つぼ部が回転するので握り手に合せて最適なポジションがつくれる首振りヘッド
自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます。
墨含みの良い新素材メッシュフェルトタイプつぼ綿「パーフェクト墨つぼ21用つぼ綿」標準装備
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
簡易下げ振りとして使えます。
糸替え時に便利な糸通し棒付

糸の長さ(m)21 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)30 本体寸法(mm)240 製品質量(g)200 糸の太さ(mm)細0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06069262
2018-04-11
用途:
木材 コンパクト加工
建設業・工事業

今まで 使ってた墨ツボと全く壊れにくい
ラインもはっきりして、満足してます。
これからもこちらの墨ツボを使っていこうと思います

対象商品:
06069271
2016-02-06
用途:
設備工事の墨だし。
建設業・工事業

ロックレバーがもう少し使いやすければ良いなと思いました。
今までに使用してきた墨ツボで1番使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする