FSC(R)認証 マルチプリンタ帳票 コピー判別用紙 浮き文字・マイクロ文字タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 06069896 品番 FSC2121
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

浮き文字&マイクロ文字の2つのセキュリティ機能で、原本とコピーを判別できる「コピー判別用紙」です。
コピーすると「COPY」の文字が浮き上がると同時に、用紙の色が上下で2色に分かれます。
さらに用紙の2箇所の隅のカギマークの中に「ORIGINAL」とマイクロ文字が入っています。マイクロ文字は、コピーでは再現できず、文字が読めなくなるため、二重のセキュリティで原本との識別ができます。

用途
日常業務で使う、書類の原本管理におすすめです。
災害時にこそ必要なカルテや書類など、電子で保存されているデータを「紙」でバックアップしておけます。環境に配慮したFSC(R)認証紙です。
厚さ(mm)約0.08 サイズA4 タイプ浮き文字・マイクロ文字 入数(枚)100 穴数なし 素材上質紙(FSC認証) RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタカラーレーザ/レーザ/カラーコピー/コピー/インクジェット(顔料・染料) 用紙寸法(mm)297×210 FSC認証認定 FSC認証番号C002242
注意
※本製品は、その利用により、いかなる改ざんも防止することを保証するものではありません。
※お使いになるコピー機の種類や設定(カラーモードなど)によっては、正常な効果が得られない場合があります。
※コピー側の書類の内容を読めなくするものではありません。
※FAX・スキャナでも同様の効果が得られます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする