FSC2121M FSC(R)認証 マルチプリンタ帳票 コピー判別用紙 浮き文字・マイクロ文字タイプ ヒサゴ 06069905

FSC2121M FSC(R)認証 マルチプリンタ帳票 コピー判別用紙 浮き文字・マイクロ文字タイプ ヒサゴ 06069905
FSC2121M FSC(R)認証 マルチプリンタ帳票 コピー判別用紙 浮き文字・マイクロ文字タイプ ヒサゴ 06069905
FSC2121M FSC(R)認証 マルチプリンタ帳票 コピー判別用紙 浮き文字・マイクロ文字タイプ ヒサゴ 06069905

FSC(R)認証 マルチプリンタ帳票 コピー判別用紙 浮き文字・マイクロ文字タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
内容量1箱(500枚)注文コード06069905品番FSC2121M
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

浮き文字&マイクロ文字の2つのセキュリティ機能で、原本とコピーを判別できる「コピー判別用紙」です。
コピーすると「COPY」の文字が浮き上がると同時に、用紙の色が上下で2色に分かれます。
さらに用紙の2箇所の隅のカギマークの中に「ORIGINAL」とマイクロ文字が入っています。マイクロ文字は、コピーでは再現できず、文字が読めなくなるため、二重のセキュリティで原本との識別ができます。

用途
日常業務で使う、書類の原本管理におすすめです。
災害時にこそ必要なカルテや書類など、電子で保存されているデータを「紙」でバックアップしておけます。環境に配慮したFSC(R)認証紙です。
厚さ(mm)約0.08サイズA4タイプ浮き文字・マイクロ文字入数(枚)500穴数なし素材上質紙(FSC認証)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーレーザ/レーザ/カラーコピー/コピー/インクジェット(顔料・染料)用紙寸法(mm)297×210FSC認証認定FSC認証番号C002242
注意
※本製品は、その利用により、いかなる改ざんも防止することを保証するものではありません。
※お使いになるコピー機の種類や設定(カラーモードなど)によっては、正常な効果が得られない場合があります。
※コピー側の書類の内容を読めなくするものではありません。
※FAX・スキャナでも同様の効果が得られます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする