BMダストカー エコ袋 大

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06069971 品番 DS-232-730-7
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。

用途
集積・運搬カート用袋
オフィスや各公共施設でのゴミ回収などに。
その他フレームは別売です。 トラスコ品番282-0099 材質ポリエステル(再生PET)100% 質量(g)約650 種類ダストカー用袋 容量(L)約236 規格エコ替袋・大 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680 ボトル収容量空き缶(350ml)約354本、ペットボトル(500ml)約189本 アズワン品番65-0329-18 商品タイプ袋のみ エコマーク認定番号19 105 034
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06148721
2020-06-15
用途:
袋を新調
個人のお客様

ダストカートはあるものの、ボロボロで袋が破けてしまっていました。仕方ないので、カートを廃棄しようかと思っていましたが、ここに袋だけ販売しているのを見て、すぐに購入手続き。やはり袋とカートのメーカーを組み合わせたので、ばっちり大きさも合致し、大助かりでした。袋も丈夫だし、今後10年はいきそうです。

対象商品:
03345535
2018-07-25
用途:
洗濯物を入れる
製造業

丈夫だけど割と軽い。いい感じ。とってもいい感じ。だ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする