CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード06070097 品番080990-007
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 タイマー、間欠運転可能ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)

用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に 仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲一酸化炭素:0〜50ppm、二酸化炭素:360〜4000ppm 質量(g)約180(乾電池含む) 電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105 温度測定範囲(℃)-10〜100 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 動作時間約8時間(電池) 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10〜95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量31以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量29以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量28以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量28以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする