錦化成
錦化成の 収納家具
錦化成の 収納ボックス
錦化成の インナーボックス
スヌーピーコレクトBOX ネイビー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
06070316
品番
S-2P
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラーボックスにピッタリサイズのフタ付収納ボックス。
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
高さ(mm)
120
質量(g)
273
容量(L)
4
縦(mm)
270
横(mm)
190