錦化成
錦化成の 収納家具
錦化成の 収納ボックス
錦化成の インナーボックス
スヌーピーコレクトBOX ネイビー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
06070325
品番
M-2P
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カラーボックスにピッタリサイズのフタ付収納ボックス。
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
高さ(mm)
120
質量(g)
500
容量(L)
9
縦(mm)
270
横(mm)
380