コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06070691
品番
KDS50241R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ふんわり感触のラビットファー調 電気敷毛布
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1400
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
特性
ダニ退治、室温センサー
表面温度(℃)
中央/強:約51